Startseite

SIEMENS - SIE6XV18732G FO GROUND CABLE (50/125) SOLD BY THE M - 6XV18732G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

4019169403795

Artikelnummer

SIE6XV18732G

Herstellernummer

6XV18732G

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

    Fc Ground Cable

    Il FC Ground Cable è un cavo da esterno con protezione antiroditori, progettato per essere sezionabile e fornito a metraggio.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo da esterno con protezione antiroditori
    • Sezionabile: Sì
    • Connettore: Senza connettore
    • Fornibile a metraggio
    • Min. quantità ordinabile: 20 m
    • Max. lunghezza: 2000 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell’installazione grazie alla disponibilità a metraggio.
    • Protezione efficace contro i roditori, aumentando la longevità del cavo.
    • Possibilità di adattare la lunghezza del cavo alle specifiche necessità dell’utente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie