Startseite

SIEMENS - SIE6XV18732D FO TRAILING CABLE GP (50/125) SOLD BY M - 6XV18732D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

EAN

4019169403788

Artikelnummer

SIE6XV18732D

Herstellernummer

6XV18732D

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

grün

    Fo trailing cable GP (50/125)

    The FO Trailing Cable GP (50/125) is designed for efficient dragging applications with a maximum length of 1000 m, tailored for flexibility and adaptability in various setups.

    Dettagli tecnici:

    • Omologazione UL
    • Cavo da trascinamento
    • Sezionabile
    • Senza connettore
    • Fornibile a metraggio lunghezza max. 1000 m
    • Min. quantità ordinabile: 20m

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatile applicability in different environments due to the sezionabile feature.
    • Extended length availability ensures flexibility in design and installation.
    • Meets safety standards withomologazione UL certification.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie