SIEMENS - SIE6XV18732B FO FRNC CABLE (50/125) SOLD BY THE M - 6XV18732B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
EAN
4019169852845
Artikelnummer
SIE6XV18732B
Herstellernummer
6XV18732B
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
- Tipo: Cavo in fibra ottica
- Specifiche: 50/125/OM2
- Conduttori: Privo di alogeni
- Applicazione: Posa fissa
- lunghezza massima: 1000 m
- Quantità minima ordinabile: 20 m
- Fornibile a metraggio
- Facilita l'installazione in ambienti sensibili al fumo e alle sostanze chimiche.
- Consente una gestione flessibile delle configurazioni di rete grazie alla sezione del cavo.
- Riduce il rischio di incendi, contribuendo a una maggiore sicurezza dell'ambiente.
- Adatta a diverse applicazioni negli impianti di comunicazione grazie alla disponibilità di lunghezze variabili.
Cavo FO FRNC (50/125/OM2)
Il Cavo FO FRNC è un cavo privo di alogeni, progettato per la posa fissa con una lunghezza massima di 1000 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


