SIEMENS - SIE6XV18732A FO STANDARD CABLE (50/125) SOLD BY THE M - 6XV18732A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
EAN
4019169403764
Artikelnummer
SIE6XV18732A
Herstellernummer
6XV18732A
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
- Tipo: Cavo standard sezionabile
- Omologazione: UL
- Lunghezza massima: 1000 m
- Quantità ordinabile minima: 20 m
- Fornibile a metraggio
- Flessibilità nell'installazione grazie alla sezione del cavo
- Conformità a standard di sicurezza con l'omologazione UL
- Opzioni di acquisto personalizzabili con forniture a metraggio
- Adatto per applicazioni di rete ad alta velocità
Cavo FO Standard GP (50/125)
Il cavo FO Standard GP è un cavo standard sezionabile con omologazione UL, progettato per applicazioni di networking con una lunghezza massima di 1000 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


