SIEMENS - SIE6XV18715TN10 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 10M - 6XV18715TN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854344
Artikelnummer
SIE6XV18715TN10
Herstellernummer
6XV18715TN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Connettore M12 (D-coded) e IE connettore FC RJ45
- Lunghezza: 10,0m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22 preconfezionati per un collegamento rapido e senza errori
- Rete insensibile ai disturbi grazie al doppio schermo
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Affidabilità migliorata nel collegamento di nodi/partner terminali
- Idoneità per l'uso in catene portacavi su parti di macchina in movimentocontinuo
- Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato
- Facilità di installazione con cavi preconfezionati
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
Il cavo preconfezionato IE FC con connettore M12 e RJ45 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet in ambienti industriali, garantendo alta affidabilità e resistenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


