SIEMENS - SIE6XV18715TH50 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 5M - 6XV18715TH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854337
Artikelnummer
SIE6XV18715TH50
Herstellernummer
6XV18715TH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Lunghezza: 5,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Compatibile con catene portacavi
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22 preconfezionati per collegamenti rapidi
- Doppio schermo per insensibilità ai disturbi
- Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Collegamenti rapidi e senza errori tra nodi terminali
- Affidabilità del contatto elettrico grazie allo schermo e scarico di tiro integrato
- Adatto per ambienti con movimentazione continua delle macchine
- Sicurezza e robustezza nelle installazioni industriali
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
Cavo preconfezionato con connettore M12 e connettore FC RJ45 per il collegamento di nodi Industrial Ethernet, ideale per applicazioni in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


