Startseite

SIEMENS - SIE6XV18715TH30 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 3M - 6XV18715TH30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169854320

Artikelnummer

SIE6XV18715TH30

Herstellernummer

6XV18715TH30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

NVP-Wert:

66 %

    Ie Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145

    Il cavo preconfezionato IE FC Trailing con connettore M12 e RJ45 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet, garantendo alta affidabilità e prestazioni in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45
    • Grado di protezione IP65/67
    • Velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
    • Diametro del cavo AWG22 preconfezionato
    • Assenza di silicone, idoneo per l’industria automobilistica
    • Standard superiori alla Categoria 5 (Cat5e) ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
    • Concetto omogeneo di messa a terra per maggiore sicurezza
    • Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato
    • Adatto per parti di macchina in continuo movimento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie