SIEMENS - SIE6XV18715TH20 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ45 2,0M - 6XV18715TH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854313
Artikelnummer
SIE6XV18715TH20
Herstellernummer
6XV18715TH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Connector: M12 (D-coded) and IE FC RJ45
- Length: 2.0 meters
- IP protection class: IP65/67
- Transmission speed: 10/100 Mbit/s
- Suitable for use in drag chains on continuously moving machine parts
- No silicone content, making it suitable for the automotive industry (e.g. in painting lines)
- Prefabricated AWG22 cables for error-free quick connections
- Double shielded cables for disturbance-insensitive networks
- Reliable electrical contact of the shield and integrated strain relief
- Superior features compared to Category 5 (Cat5e) of ISO/IEC 11801 and EN 50173 standards
- Enhanced reliability for stable and error-free data transmission
- Increased durability suitable for harsh industrial environments
- Simple and quick installation reduces downtime
- Compatible with various applications reducing the need for multiple cables
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
SIMATIC NET Cavi cable is designed for connecting Industrial Ethernet nodes with RJ45 interface, featuring a length of 2.0m and robust specifications suitable for dynamic applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


