Startseite

SIEMENS - SIE6XV18715BN30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (30M) - 6XV18715BN30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856614

Artikelnummer

SIE6XV18715BN30

Herstellernummer

6XV18715BN30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

NVP-Wert:

66 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180

    Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, il cable offre un'ottima trasmissione e robustezza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
    • Lunghezza: 30m
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Collegamento rapido e senza errori con cavi AWG22preconfezionati
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel contatto elettrico grazie a un buon design di messa a terra
    • Idoneità per l'impiego su parti di macchina in continuo movimento
    • Facilità di installazione con collegamento preconfezionato
    • Durabilità in ambienti industriali complessi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie