SIEMENS - SIE6XV18715BN15 IE CONNECTING CABLE RJ45 (15M) - 6XV18715BN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854863
Artikelnummer
SIE6XV18715BN15
Herstellernummer
6XV18715BN15
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Grado di protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Lunghezza: 15,0 m
- Assenza di silicone: adatto per l'industria automobilistica
- Collegamento rapido e senza errori tramite cavi AWG22 preconfezionati
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Cavi con doppio schermo per maggiore insensibilità ai disturbi
- Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato
- Installazione semplice in catene portacavi su parti di macchina in movimento continuo
- Affidabilità e durata nel tempo grazie alla robustezza dei materiali utilizzati
- Minimizzazione dei disturbi di rete grazie al design ottimizzato dei cavi
- Ideale per l'uso in ambienti industriali e automotive, garantendo prestazioni elevate
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180
Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, questo cavo è progettato per applicazioni in ambienti industriali con un'elevata protezione contro le interferenze.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


