SIEMENS - SIE6XV18715BH50 IE CONNECTING CABLE RJ45 (5M) - 6XV18715BH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854849
Artikelnummer
SIE6XV18715BH50
Herstellernummer
6XV18715BH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Tipologia: IE FC RJ45 Plug-180 / IE FC RJ45 Plug-180
- Configurazione: 2x IE FC RJ45 Plug 180
- lunghezza: 5,0 m
- Grado di protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatta per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22 preconfezionati per collegamento rapido e senza errori
- Struttura a doppio schermo per ridurre i disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Facilità di installazione grazie a cavi preconfezionati.
- Affidabilità nelle connessioni che riduce gli errori dicollegamento.
- Altissimo grado di protezione per applicazioni in ambienti industriali.
- Compatibilità con l'industria automobilistica, particolarmente nelle linee di verniciatura.
- Rete stabile grazie alla resistenza ai disturbi elettrici.
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180
Il cavo di collegamento IE FC RJ45 Plug-180 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, garantendo connessioni affidabili e veloci.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


