Startseite

SIEMENS - SIE6XV18712N IE ROBUST GROUND CABLE 2X2, BY METER - 6XV18712N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169857420

Artikelnummer

SIE6XV18712N

Herstellernummer

6XV18712N

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

141 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

65 %

    Ie Robust Ground Cable 2x2

    Il cavo robusto per posa sotterranea 2x2 Cat5e è progettato per l'uso in ambienti industriali, fornendo una rete insensibile ai disturbi grazie al suo doppio schermo.

    Dettagli tecnici:

    • Cat5e; PROFINET tipo C
    • Superficie esterna in PE addizionale
    • Protezione antiroditori in metallo
    • Cavo a 4 conduttori schermato
    • Fornibile a metraggio; unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
    • Assenza di silicone, idoneo per l'impiego nell'industria automobilistica (es. in linee di verniciatura)
    • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie