SIEMENS - SIE6XV18712G IE GROUND CABLE 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854887
Artikelnummer
SIE6XV18712G
Herstellernummer
6XV18712G
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
NVP-Wert:
65 %
- 4 conduttori schermati
- Cat5e conforme agli standard internazionali ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Fornibile a metraggio con unità di fornitura max. 1000m e min. quantità ordinabile 20m
- Guaina esterna in PE addizionale
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Assenza di silicone, rendendolo idoneo per l'industria automobilistica
Ie Ground Cable 2x2
Il cavo è progettato per la posa sotterranea con 4 conduttori schermati, e offre caratteristiche superiori rispetto allo standard Cat5e.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


