SIEMENS - SIE6XV18712FU10 FC TP FRNC CABLE GP, 1000M - 6XV18712FU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857413
Artikelnummer
SIE6XV18712FU10
Herstellernummer
6XV18712FU10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
97.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
69 %
- Tipo: Cavo TP FRNC
- Configurazione: 2x2 conduttori
- Numero di conduttori: 4
- Schermatura: Cavo schermato
- Categoria: Cat5e
- Unità di fornitura: 1000m
- Idoneità per uso in macchine soggette a movimento occasionale
- Marcatura in metri per una facile determinazione della lunghezza
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e concetto omogeneo di messa a terra
- Assenza di silicone, rendendolo adatto per l'industria automobilistica, ad esempio nelle linee di verniciatura
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo gli standard internazionali ISO/IEC 11801 ed EN 50173
IE FastConnect TP FRNC Cable GP (tipo B)
Il cavo d'installazione TP è progettato per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 2x2, offrendo un'ottima soluzione per l'infrastruttura di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie