SIEMENS - SIE6XV18712F FC TP FRNC CABLE GP YARD GOOD - 6XV18712F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852494
Artikelnummer
SIE6XV18712F
Herstellernummer
6XV18712F
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
97.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
69 %
- 4 conduttori schermati
- Fornibile a metraggio, max. 4000m, min. quantità ordinabile 20m
- Categoria 5 (Cat5e) conforme agli standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Struttura flessibile per l'impiego in macchine soggette a movimento occasionale
- Assenza di silicone per idoneità nell'industria automobilistica
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Concetto omogeneo di messa a terra per maggiore affidabilità
- Caratteristiche superiori per applicazioni avanzate
Industrial Ethernet FC TP FRNC Cable GP
Cavo d'installazione TP per il collegamento a FC Outlet RJ45, schermato, Cat5e, progettato per un'installazione semplice e rapida in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie