SIEMENS - SIE6XV18708GH20 IE CONNECTING CABLE M12-90/M12-90, 2M - 6XV18708GH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856140
Artikelnummer
SIE6XV18708GH20
Herstellernummer
6XV18708GH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Grado di protezione IP65/67
- Velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
- Lunghezza di 2,0 m
- Assenza di silicone, ideale per l'industria automobilistica
- Collegamento rapido e senza errori tramite cavi AWG22 preconfezionati
- Cavi con doppio schermo per una rete insensibile ai disturbi
- Contatto elettrico affidabile dello schermo
- Scarico di tiro integrato
- Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC11801 ed EN 50173
- Facilita il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet in situazioni di movimento continuo
- Compatibile con applicazioni in catene portacavi
- Ideale per utilizzo in linee di verniciatura grazie all'assenza di silicone
- Aumenta l'affidabilità della rete grazie al concetto omogeneo di messa a terra
- Riduce al minimo gli errori di collegamento, migliorando l'efficienza operativa
Ie Connecting Cable M12-90/M12-90
Il cavo di collegamento preconfezionato IE FC con 2 connettori M12 (D-coded) è progettato per applicazioni Industrial Ethernet in ambienti severi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


