SIEMENS - SIE6XV18708AN15 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 15M - 6XV18708AN15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Vierer
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851381
Artikelnummer
SIE6XV18708AN15
Herstellernummer
6XV18708AN15
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
Cavo di Collegamento Industrial Ethernet M12-180/M12-180
Cavo preconfezionato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet con protezione IP65/67 e velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
- Due connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza: 15,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22 preconfezionati
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e)
- Standard internazionale di cablaggio: ISO/IEC 11801 ed EN 50173
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Concetto omogeneo di messa a terra per un contatto elettrico affidabile dello schermo
- Scarico di tiro integrato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


