Startseite

SIEMENS - SIE6XV18708AN10 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 10M - 6XV18708AN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169851374

Artikelnummer

SIE6XV18708AN10

Herstellernummer

6XV18708AN10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

55 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

55 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

NVP-Wert:

66 %

    Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180

    Un cavo di collegamento per Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/67, progettato per applicazioni in catene portacavi.

    Dettagli tecnici:

    • Due connettori M12 (D-coded)
    • Lunghezza: 10,0 m
    • Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
    • Idoneità all'industria automobilistica, assenza di silicone
    • Collegamento rapido e senza errori con cavi AWG22 preconfezionati
    • Rete insensibile ai disturbi con cavi a doppio schermo
    • Contatto elettrico affidabile dello schermo
    • Scarico di tiro integrato
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) conforme agli standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet in ambienti challenging
    • Resistenza e durata elevate in applicazioni industriali dinamiche
    • Minimizza i problemi di interferenza grazie al design avanzato
    • Riduce il tempo di installazione e di manutenzione
    • Assicura un'affidabilità elevata nel funzionamento di rete

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie