SIEMENS - SIE6XV18708AH50 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 5M - 6XV18708AH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851367
Artikelnummer
SIE6XV18708AH50
Herstellernummer
6XV18708AH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
55 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
55 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
55 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %
- Due connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza: 5,0 m
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Grado di protezione: IP65/67
- Assenza di silicone, adatto all'industria automobilistica
- Collegamento rapido e senza errori con cavi AWG22 preconfezionati
- Cavi con doppio schermo per resistenza ai disturbi
- Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Facilita il collegamento in catene portacavi su parti in movimento delle macchine
- Ideale per applicazioni nelle linee di verniciatura nell'industria automobilistica
- Rete insensibile ai disturbi per una maggiore affidabilità
- Installazione semplice e veloce grazie al designpreconfezionato
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180 preconf. IE FC Trailing Cable GP
Il cavo di collegamento Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/67 è progettato per collegare nodi/partner in ambienti industriali, garantendouna trasmissione veloce e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie