SIEMENS - SIE6XV18708AH20 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 2M - 6XV18708AH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851343
Artikelnummer
SIE6XV18708AH20
Herstellernummer
6XV18708AH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...60 °C
NVP-Wert:
66 %
- Preconfezionato con 2 connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza: 2,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22, preconfezionati per una connessione rapida e senza errori
- Cavi con doppio schermo per una rete insensibile ai disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria5 (Cat5e)
- Facilita il collegamento di nodi/partner terminali in catene portacavi
- Adatto per l'uso su parti di macchina in continuo movimento
- Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato
- Rispetta gli standard internazionali di cablaggio
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di collegamento Industrial Ethernet M12-180 consente il collegamento rapido e affidabile di nodi/partner Industrial Ethernet, ideale per applicazioni in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie