SIEMENS - SIE6XV18708AH15 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 1.5M - 6XV18708AH15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851336
Artikelnummer
SIE6XV18708AH15
Herstellernummer
6XV18708AH15
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...60 °C
NVP-Wert:
66 %
- Connector type: 2 M12 connectors (D-coded)
- Length: 1.5 meters
- Protection degree: IP65/67
- Transmission speed: 10/100 Mbit/s
- Suitable for drag chains in continuously moving machine parts
- Silicone-free, suitable for automotive industry applications (e.g., painting lines)
- Pre-assembled AWG22 cables for error-free quick connection
- Double-shielded cables minimize disturbance sensitivity
- Reliable electrical contact and integrated tensile relief
- Superior characteristics compared to Category 5 (Cat5e) based on ISO/IEC 11801 and EN 50173 standards
- Enhanced durability in harsh environments due to IP65/67 protection
- Increased efficiency with quick and reliable connection methods
- Reduced maintenance needs owing to the silicone-free construction
- Improved data transmission stability thanks to double shielding
- Meets high industry standards, ensuring future-proofing in installations
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180 preconf.
The Industrial Ethernet connecting cable is designed for reliable connectivity in dynamic environments, ensuring high-performance data transmission with robust protection.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


