Startseite

SIEMENS - SIE6XV18708AH10 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 1M - 6XV18708AH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169851329

Artikelnummer

SIE6XV18708AH10

Herstellernummer

6XV18708AH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

NVP-Wert:

66 %

    Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo di collegamento Industrial Ethernet M12-180/M12-180 è progettato per garantire connessioni sicure e di alta velocità tra nodi Industrial Ethernet in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Con 2 connettori M12 (D-coded)
    • Lunghezza: 1m
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
    • Assenza di silicone per applicazioni nell'industria automobilistica
    • Cavi AWG22 preconfezionati per collegamento rapido e senza errori
    • Doppio schermo per insensibilità ai disturbi
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 edEN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per l'impiego in catene portacavi su macchine in movimento
    • Collegamento affidabile e robusto tra nodi terminali
    • Affidabilità e sicurezza grazie al concetto omogeneo di messa a terra
    • Contatto elettrico affidabile dello schermo con scarico di tiro integrato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie