SIEMENS - SIE6XV18708AE50 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 0.5M - 6XV18708AE50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851312
Artikelnummer
SIE6XV18708AE50
Herstellernummer
6XV18708AE50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...60 °C
NVP-Wert:
66 %
- Preconfigurato con 2 connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza: 0,5 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Collegamento rapido e senza errori tramite cavi AWG22 preconfezionati
- Doppio schermo per protezione dai disturbi
- Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Affidabilità e durabilità nelle applicazioni in continuo movimento
- Compatibilità con macchine industriali moderne, inclusi i processi di verniciatura
- Facilità di installazione grazie ai cavi preconfezionati
- Resistenza ai disturbi elettrici per una rete stabile e sicura
- Maggiore sicurezza operativa con connessioni elettriche affidabili
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di collegamento Industrial Ethernet M12-180/M12-180 è progettato per garantire una connessione affidabile tra nodi Industrial Ethernet in ambienti di lavoro in movimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie