SIEMENS - SIE6XV18708AE30 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 0.3M - 6XV18708AE30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851305
Artikelnummer
SIE6XV18708AE30
Herstellernummer
6XV18708AE30
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...60 °C
NVP-Wert:
66 %
- Con 2 connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza 0,3 m
- Grado di protezione IP65/67
- Velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone per applicazioni nell'industria automobilistica
- Collegamento rapido e senza errori tramite cavi AWG22 preconfezionati
- Cavi con doppio schermo per la rete insensibile ai disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Idoneità per l'uso in catene portacavi e in condizioni di movimento continuo
- Affidabilità del contatto elettrico dello schermo
- Scarico di tiro integrato per una maggiore durabilità
- Adatto per l'uso in linee di verniciatura dell'industria automobilistica
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di collegamento preconf. IE FC Trailing Cable GP è progettato per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con elevate specifiche di protezione e prestazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


