SIEMENS - SIE6XV18704RH20 TP CORD RJ45/RJ45 2 M RED - 6XV18704RH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - rot
Verseilelement - Paare
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4047623801993
Artikelnummer
SIE6XV18704RH20
Herstellernummer
6XV18704RH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
76 %
- Tipo di cavo: TP 4x2 (rosso)
- Connettori: 2 connettori RJ45
- Lunghezza: 2 m
- Compatibilità: FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)
- Assenza di silicone: Idoneo per l'industria automobilistica
- Collegamenti rapidi e senza errori grazie ai cavi Patch confezionati e testati in fabbrica.
- Installazione semplice e agevole grazie al piccolo diametro del cavo.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP 4x2 (rosso) è progettato per collegamenti semplici e veloci di apparecchiature terminali con RJ45 al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


