SIEMENS - SIE6XV18704HE50 TP CORD+ RJ45/RJ45 0,5 M - 6XV18704HE50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - grün
Leiterdurchmesser - 0.5 mm
Schutzmantel - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4047623801184
Artikelnummer
SIE6XV18704HE50
Herstellernummer
6XV18704HE50
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
76 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


