Startseite

SIEMENS - SIE6XV18703QN20 TP CORD RJ45/RJ45 20M - 6XV18703QN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169855266

Artikelnummer

SIE6XV18703QN20

Herstellernummer

6XV18703QN20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

NVP-Wert:

80 %

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Il cavo TP 4x2 con 2 connettori RJ45 e lunghezza di 20m consente un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: TP 4x2
    • Connettori: 2 connettori RJ45
    • Lunghezza: 20m
    • Immunità ai disturbi: cablaggio compatibile con Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)
    • Assenza disilicone: adatto per applicazioni industriali quali linee di verniciatura
    • Codifica a colori: connettore RJ45 rosso per cavi incrociati, connettore RJ45 verde per cavi non incrociati

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
    • Facilitato il collegamento di apparecchiature terminali con sistema di cablaggio industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie