SIEMENS - SIE6XV18703QN15 TP CORD RJ45/RJ45 15M - 6XV18703QN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855259
Artikelnummer
SIE6XV18703QN15
Herstellernummer
6XV18703QN15
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
80 %
- Tipo di cavo: TP 4x2
- Connettori: 2 connettori RJ45
- Lunghezza: 15m
- Standard: CAT 6A
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone per un utilizzo nell'industria automobilistica
- Pieghevole e facile da posare grazie al piccolo diametro del cavo
- Codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch testati in fabbrica
- Semplice collegamento delle apparecchiature terminali
- Ampia compatibilità con sistemi di cablaggio industriale
- Massima immunità ai disturbi per applicazioni critiche
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP 4x2 da 15m con connettori RJ45 offre un collegamento semplice e veloce per apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


