Startseite

SIEMENS - SIE6XV18703QN10 TP CORD RJ45/RJ45 10M - 6XV18703QN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169404952

Artikelnummer

SIE6XV18703QN10

Herstellernummer

6XV18703QN10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

NVP-Wert:

80 %

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Il cavo TP 4x2 è progettato per il collegamento semplice e veloce delle apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 10m
    • Tipologia: CAT 6A
    • Confezionato con 2 connettori RJ45
    • Immunità ai disturbi: FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)
    • Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
    • Codifica a colori dei connettori RJ45 per differenziare i cavi incrociati e non incrociati

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori grazie ai cavi patch testati in fabbrica
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
    • Facilità di identificazione dei cavi grazie alla codifica a colori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie