SIEMENS - SIE6XV18703QE30 TP CORD RJ45/RJ45 0.3M - 6XV18703QE30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856539
Artikelnummer
SIE6XV18703QE30
Herstellernummer
6XV18703QE30
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
80 %
- Tipo di cavo: TP 4x2
- Connettori: 2 connettori RJ45
- Lunghezza: 0,3 m
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Collegamento semplice con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
- Compatibilità con vari apparecchi e sistemi di cablaggio industriale
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45
Il cavo Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, è progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio immune ai disturbi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


