Startseite

SIEMENS - SIE6XV18702F IE TP TORSION CABLE 2X2 SOLD BY M - 6XV18702F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.33 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169404143

Artikelnummer

SIE6XV18702F

Herstellernummer

6XV18702F

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.33 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.76 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

77 %

    Industrial Ethernet TP Torsion Cable

    Cavo d'installazione TP a 4 conduttori, progettato per applicazioni ad alta flessibilità e resistenza alla torsione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PROFINET tipo C
    • Conduttori: 4 conduttori schermati
    • Categoria: Cat5e
    • Fornibilità: A metraggio, max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m
    • Applicazioni: Movimenti continui con robot
    • Conformità: Standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra.
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica, ad esempio in linee di verniciatura.
    • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie