Startseite

SIEMENS - SIE6XV18702E IE FC TP STANDARD CABLE 4X2 SOLD BY M - 6XV18702E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.33 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169404600

Artikelnummer

SIE6XV18702E

Herstellernummer

6XV18702E

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.33 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

63 %

    Industrial Ethernet FC TP Standard Cable

    Cavo d'installazione TP CAT6A progettato per il collegamento a FC RJ45 Modular Outlet, ottimizzato per performance in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: TP CAT6A
    • Configurazione: 4x 2
    • Sezione conduttori: AWG22
    • Fornibile a metraggio: fino a 1000m
    • Min. quantità ordinabile: 20m
    • Utilizzo: Industria automobilistica, macchinari, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, impianti eolici
    • Conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Standard internazionale: Categoria 6 (Cat6) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Omologazione: UL

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
    • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie