Startseite

SIEMENS - SIE6XV18702D IE FC TP TRAILING CABLE 2X2 SOLD BY M - 6XV18702D

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18702D IE FC TP TRAILING CABLE 2X2 SOLD BY M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169404198

Artikelnummer

SIE6XV18702D

Herstellernummer

6XV18702D

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

NVP-Wert:

69 %

    Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable GP 2x2 (PROFINET tipo C)

    Il cavo d'installazione TP è progettato per l'impiego in catene portacavi, garantendo un'eccezionale resistenza e semplicità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • 4 conduttori, schermato Cat5e
    • Fornibile a metraggio (max. 1000m, min. 20m ordinabili)
    • 3 milioni di cicli di piegatura
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 dello standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
    • Concetto omogeneo di messa a terra per una maggiore affidabilità
    • Adatto per parti di macchina in continuo movimento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie