SIEMENS - SIE6XV18702B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 2X2 SOLD BY M - 6XV18702B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169404181
Artikelnummer
SIE6XV18702B
Herstellernummer
6XV18702B
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
69 %
- Tipo: PROFINET tipo B
- Conduttori: 4 conduttori flessibili
- Schermatura: schermato con doppio schermo
- Categoria: CAT 5e
- Fornibile a metraggio (max. 2500m, min. 20m ordinabili)
- Normative: Superiori alla Categoria 5 secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Marcatura: facile determinazione della lunghezza in metri
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
- Rete insensibile ai disturbi grazie al concetto omogeneo di messa a terra.
- Idoneità all'impiego nell'industria automobilistica, ad esempio nelle linee di verniciatura, grazie all'assenza di silicone.
Industrial Ethernet FC TP flexible Cable, GP 2x2 (PROFINET tipo B)
Cavo d'installazione TP con conduttori flessibili, progettato per applicazioni industriali PROFINET tipo B.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


