SIEMENS - SIE6XV18613AN75 PCF STANDARD CABLE 75 M - 6XV18613AN75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 75 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850230
Artikelnummer
SIE6XV18613AN75
Herstellernummer
6XV18613AN75
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
75 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Connettori: 2x2 BFOC
- Ulteriori accessori: utensile di inserimento incluso
- Lunghezza: 75m
- Tipo: SIMATIC NET Cavi PCF Standard Cable GP
- Facilità di installazione grazie all'utensile di inserimento fornito
- Connessione stabile e sicura con connettori di alta qualità
- Design lungo 75m per un'ampia flessibilità nelle applicazioni
Cavo PCF Standard
Il cavo PCF Standard è progettato per garantire una connessione affidabile con 2x2 connettori BFOC e un utensile di inserimento incluso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


