SIEMENS - SIE6XV18612D PCF TRAILING CABLE GP 200/230 SOLD BY M - 6XV18612D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
EAN
4019169403757
Artikelnummer
SIE6XV18612D
Herstellernummer
6XV18612D
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
- Omologazione UL
- Cavo da trascinamento
- Sezionabile
- Senzo connettore
- Fornibile a metraggio
- Max. lunghezza: 2000m
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Flessibilità estrema grazie alla possibilità di sezionamento.
- Adattabilità alle diverse esigenze di lunghezza per progetti personalizzati.
- Materiale conforme agli standard UL per maggiore sicurezza.
- Eccellente performance nelle applicazioni di trascinamento.
PCF Trailing Cable GP
Il cavo da trascinamento PCF Trailing Cable GP è progettato per applicazioni industriali, con sezionabilità e una lunghezza massima di 2000 metri.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


