Startseite

SIEMENS - SIE6XV18612A PCF STANDARD CABLE 200/230 SOLD BY THE M - 6XV18612A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

EAN

4019169403733

Artikelnummer

SIE6XV18612A

Herstellernummer

6XV18612A

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

grün

    Cavo PCF Standard

    Il cavo standard sezionabile è progettato per offrire una connessione affidabile e conforme agli standard UL, disponibile in diverse lunghezze fino a 2000 m.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza massima: 2000 m
    • Omologazione: UL
    • Min. quantità ordinabile: 20 m
    • Tipo: Cavo standard sezionabile
    • Connessione: Senza connettore

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella lunghezza del cavo per soddisfare esigenze specifiche
    • Maggiore affidabilità grazie all'omologazione UL
    • Facilità d'acquisto con opzioni di ordinazione a metraggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie