Startseite

SIEMENS - SIE6XV18502JN10 TP CORD 9/RJ45 10 M - 6XV18502JN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401753

Artikelnummer

SIE6XV18502JN10

Herstellernummer

6XV18502JN10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

    Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45

    TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 10 m, progettato per il semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 10 m
    • Connettore: 1x RJ45 e 1x ITP a 9 poli
    • Velocità: 10/100 Mbit/s
    • Assenza di silicone per applicazioni nel settore automobilistico
    • Connettori RJ45 con codifica a colori

    Benefici per il cliente:

    • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
    • Prestazioni elevate con connessione immune ai disturbi.
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
    • Facile distinzione tra cavi incrociati e non incrociati mediante codifica a colori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie