SIEMENS - SIE6XV18502JH60 TP CORD 9/RJ45 6 M - 6XV18502JH60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4019169401746
Artikelnummer
SIE6XV18502JH60
Herstellernummer
6XV18502JH60
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
- Lunghezza: 6 m
- Connessione: 1x connettore RJ45, 1x connettore ITP a 9 poli
- Immunità ai disturbi: cablaggio Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s)
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
- Facile identificazione dei cavi incrociati e non incrociati tramite codifica a colori
Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45
TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 6 m, progettato per il collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


