Startseite

SIEMENS - SIE6XV18502JH20 TP CORD 9/RJ45 2 M - 6XV18502JH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4019169401739

Artikelnummer

SIE6XV18502JH20

Herstellernummer

6XV18502JH20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

    Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45

    TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 2 m, progettato per una semplice connessione di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: TP Cord confezionato con connettori RJ45 e ITP a 9 poli
    • lunghezza: 2 m
    • Velocità di trasmissione: 10/100Mbit/s
    • Assenza di silicone: ideale per applicazioni nell'industria automobilistica
    • Connettori RJ45: codifica a colori per identificare cavi incrociati e non incrociati
    • Diametro cavo: piccolo,per una posa semplice

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Facilita l'installazione e riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche
    • Le connettori colorati permettono di distinguere facilmente tra i cavi incrociati e non incrociati
    • Adatto per applicazioni sensibili nel settore automobilistico, come le linee di verniciatura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie