Startseite

SIEMENS - SIE6XV18502HH20 TP XP CORD RJ45/RJ45 2 M - 6XV18502HH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401685

Artikelnummer

SIE6XV18502HH20

Herstellernummer

6XV18502HH20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45

    Cavo di trasmissione e ricezione incrociato di 2 m con connettori RJ45 per un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect.

    Dettagli tecnici:

    • 2 metri di lunghezza
    • Due connettori RJ45
    • Cavo incrociato per una trasmissione e ricezione efficiente
    • Compatibile con velocità 10/100 Mbit/s
    • Assenza di silicone,adatto per l'industria automobilistica
    • Connettori RJ45 con codifica a colori (rosso per cavi incrociati, verde per cavi non incrociati)

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione rapida e senza errori grazie ai cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
    • Robustezza e immunità ai disturbi nel cablaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie