SIEMENS - SIE6XV18502HH10 TP XP CORD RJ45/RJ45 1 M - 6XV18502HH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 7
Packung
1 ST
EAN
4019169401678
Artikelnummer
SIE6XV18502HH10
Herstellernummer
6XV18502HH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Tipo: TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45
- Lunghezza: 1 m
- Velocità: 10/100 Mbit/s
- Configurazione: cavo incrociato
- Assenza di silicone per applicazioni nell'industria automobilistica
- Connettori RJ45 con codifica a colori
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
- Distingue facilmente tra cavi incrociati e non incrociati grazie alla codifica a colori.
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45
Cavo di trasmissione e ricezione incrociato progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


