SIEMENS - SIE6XV18502GN10 TP CORD RJ45/RJ45 10 M - 6XV18502GN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 7
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4019169401654
Artikelnummer
SIE6XV18502GN10
Herstellernummer
6XV18502GN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Lunghezza: 10m
- Due connettori RJ45
- Supporto per velocità fino a 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto all'industria automobilistica
- Cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Codifica a colori dei connettori RJ45
- Messa in servizio rapida e senza errori
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
- Distinzione facilitata tra cavi incrociati e non incrociati
- Utilizzabile in ambienti industriali con elevata immunità ai disturbi
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45
TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 10m, per un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


