Startseite

SIEMENS - SIE6XV18502EE50 TP CONVERTER CORD 15/RJ45 0.5 M - 6XV18502EE50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4019169401593

Artikelnummer

SIE6XV18502EE50

Herstellernummer

6XV18502EE50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    TP Converter Cord 15/RJ45

    Converter Cord designed for connecting terminal equipment with RJ45 connections to the Industrial Ethernet FastConnect wiring system.

    Dettagli tecnici:

    • 1x 15-pin ITP socket and 1x RJ45 element
    • Length: 0.5m
    • Compatible with Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s)
    • No silicone, suitable for automotive industry (e.g. painting lines)
    • Factory tested and packaged patch cables for quick and error-free commissioning
    • Small cable diameter for easy installation
    • Color-coded RJ45 connectors to distinguish between crossover and non-crossover cables (Crossover: red RJ45 connector on both sides; Non-crossover: green RJ45 connector on both sides)

    Vantaggi per i clienti:

    • Easy integration of terminal devices into existing networks
    • Minimized installation errors leading to reduced setup time
    • Enhanced durability and reliability in automotive applications
    • Simplified identification of cable types through color coding

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie