SIEMENS - SIE6XV18500AH10 ITP STANDARD CABLE SOLD BY THE M - 6XV18500AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4019169400510
Artikelnummer
SIE6XV18500AH10
Herstellernummer
6XV18500AH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.64 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
- Configura: 2x2 conduttori
- Tipo: J-02YSCY 2x2X0,64/1,5 PIMF F
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Unità di fornitura: max. 1000M
- Doppia schermatura con schermo a lamina e a treccia
- Supera la Categoria 5 degli standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Particolarmente adatto per ambienti industriali inquinati da disturbi elettromagnetici
- Facilità di posa e collegamento economico con l'apparecchiatura di destinazione
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica (es. linee di verniciatura)
- Trasmissione dati immune ai disturbi grazie alla doppia schermatura
ITP Standard Cable per Industrial Ethernet J-02YSCY 2x2X0,64/1,5 PIMF F
Il cavo di installazione 2x2 conduttori è progettato per il montaggio locale di connettori, garantendo un'elevata qualità di trasmissione in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


