SIEMENS - SIE6XV18472C FC FO TRAIL. CABLE 62.5/200/230 SOLD M - 6XV18472C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
EAN
4019169853491
Artikelnummer
SIE6XV18472C
Herstellernummer
6XV18472C
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
- Sezionabile
- Max. lunghezza: 1000m
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Adattabile alle esigenze specifiche di installazione grazie alla sua sezione modulare.
- Possibilità di ordinare la lunghezza desiderata, ottimizzando i costi e i materiali.
Fc Fo Trailing Cable (62,5/200/230)
Il cavo da trascinamento FC FO Trailing Cable è progettato per essere fornito a metraggio, con una lunghezza massima di 1000 metri.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


