SIEMENS - SIE6XV18435FH100AB0 SM FO CORD BFOC/LC - 6XV18435FH100AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169856591
Artikelnummer
SIE6XV18435FH100AB0
Herstellernummer
6XV18435FH100AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di connettore: 1x connettore LC Duplex e 2x connettori BFOC
- Lunghezza: 1,0 m
- Modalità della fibra: 9/125
- Applicazione: SIMATIC NET
- Elevata velocità di trasmissione dei dati
- Facile integrazione con il sistema SIMATIC NET
- Design compatto per una gestione semplice degli spazi
Sm fo cord bfoc/lc
Il prodotto è un cavo in fibra ottica progettato per garantire connessioni ad alta velocità con specifici connettori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


