SIEMENS - SIE6XV18435EH300AB0 MM FO CORD BFOC/LC, 3M - 6XV18435EH300AB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4047623801078
Artikelnummer
SIE6XV18435EH300AB0
Herstellernummer
6XV18435EH300AB0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: MM FO Cord
- Connettori: 1x connettore LC Duplex e 2x connettori BFOC
- Lunghezza del cavo: 3,0m
- Standard compatibile: SIMATIC NET
- Modalità: 50/125
- Facile installazione grazie ai connettori pre-assemblati.
- Aumento della capacità di trasmissione dati in applicazioni di rete.
- Affidabilità nelle connessioni ottiche per una durata prolungata.
Mm Fo Cord Bfoc/Lc
Il MM FO Cord BFOC/LC è un cavo progettato per la connessione di dispositivi ottici, dotato di connettori LC Duplex e BFOC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


