SIEMENS - SIE6XV18435EH200AB0 MM FO CORD BFOC/LC, 2M - 6XV18435EH200AB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4047623801061
Artikelnummer
SIE6XV18435EH200AB0
Herstellernummer
6XV18435EH200AB0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: MM FO Cord
- Connettori: 1x LC Duplex, 2x BFOC
- Lunghezza: 2,0 m
- Dimensioni fibra: 50/125
- Compatibilità: cavi SIMATIC NET MM FO Cord LC/LC ST(BFOC)/LC
- Facile integrazione in sistemi di rete esistenti.
- Elevata affidabilità delle connessioni grazie ai connettori di alta qualità.
- Design leggero e flessibile per una facile installazione.
- Prestazioni superioriin termini di trasmissione dei dati.
MM FO Cord BFOC/LC
Il MM FO Cord BFOC/LC è un cavo in fibra ottica progettato per connessioni affidabili con connettori LC Duplex e BFOC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


