SIEMENS - SIE6XV18435EH100CC0 MM FO CORD SC/SC, 50/125 - 6XV18435EH100CC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4019169854733
Artikelnummer
SIE6XV18435EH100CC0
Herstellernummer
6XV18435EH100CC0
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Confezionato con 2x connettori SC Duplex
- Lunghezza di 1,0 m
- Tipologia: SIMATIC NET Cavi MM FO CORD SC/SC
- Facilità di installazione grazie ai connettori Duplex
- Elevata velocità di trasmissione dei dati
- Affidabilità e prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione
MM FO Cord SC/SC
Il MM FO Cord SC/SC è un cavo in fibra ottica da 50/125 mm, progettato per connessioni veloci e affidabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


